ABB SMART POWER - Turvarajakytkin - Adam,keltainen,IP69K,kiinteä

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Turvarajakytkin - Adam,keltainen,IP69K,kiinteä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7350024480306

Sähkönumero

2313726

Toimittajan tuotenumero

2TLA020051R5100

Tukkuerä

1

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

muu

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Toimintatapa:

transponderi

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Anturin pituus:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

75.2 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Tilanäyttö:

kyllä

Taattu kytkentäetäisyys OFF:

25 mm

Taattu kytkentäetäisyys ON:

10 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Suojatun ulostulon maksimivirta:

0.05 mA

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

kyllä

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Adam, keltainen, IP69K, kiinteä M12 uros, dynaamiseen turvapiiriin

Jokab Safety sarjan turvatuoteet.