ABB SMART POWER - Turvarajakytkin - Adam OSSD-Info M12-5 liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350024480337
Sähkönumero
2314983
Toimittajan tuotenumero
2TLA020051R5400
Tukkuerä
1
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Toimintatapa:
transponderi
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Anturin pituus:
12 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
75.2 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Tilanäyttö:
kyllä
Taattu kytkentäetäisyys OFF:
25 mm
Taattu kytkentäetäisyys ON:
10 mm
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Suojatun ulostulon maksimivirta:
0.05 mA
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
kyllä
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
kyllä


