ABB SMART POWER - Turvarajakytkin - Eva,keltainen,IP69K,kiinteä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - muu
Räjähdysluokka pölyllä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety Eden
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024480399
Sähkönumero
2313728
Toimittajan tuotenumero
2TLA020046R0800
Tukkuerä
1
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Toimintatapa:
transponderi
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Anturin pituus:
12 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
60 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Tilanäyttö:
ei
Taattu kytkentäetäisyys OFF:
25 mm
Taattu kytkentäetäisyys ON:
10 mm
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
kyllä
Jokab Safety sarjan turvatuoteet.



