ABB SMART POWER - Väännin - RHD suora vääntökahva XT2/XT4

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Väännin - RHD suora vääntökahva XT2/XT4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Akselilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644697396

Sähkönumero

3638701

Toimittajan tuotenumero

1SDA069053R1

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

RHD suora vääntökahva XT2/XT4 F/P, Kiinteä/ulosotettava

Kompaktikatkaisijan vääntökahva.