ABB SMART POWER - Valokaarivartija - TVOC-2,24-48VDC

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V

  • Tulojen lukumäärä - 12

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500511749

Sähkönumero

2712558

Toimittajan tuotenumero

TVOC-2-48-C

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...48 V

Tulojen lukumäärä:

12

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Korkeus:

230 mm

Leveys:

210 mm

Syvyys:

80 mm

Malli / Tyyppi:

modulaarinen

Laajennettavissa:

kyllä

Valokaarianturien enimmäismäärä:

30

Laukaisulähtöjen lukumäärä:

3

Toiminnan laukaisuaika:

1 ms

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

TVOC-2,24-48VDC, 10 anturituloa, HMI, kommunikointimoduuli (Modbus RTU)sekä oviasennus pak.

Arc Guard TVOC-2
Valokaarivartija TVOC-2 perustuu varmatoimiseen TVOC-rakenteeseen ja tarjoaa ensiluokkaista valokaaren valvontaa.

Yli 35 vuoden kokemuksella Arc Guard System™ -järjestelmästä on tullut teollisuusstandardi monilla keskeisillä markkinoilla, ja se auttaa henkilöstön ja yritysten laitteistojen suojaamisessa maailmanlaajuisesti. TVOC-2 on optinen tunnistusjärjestelmä, joka voi yhdessä ulkoisen katkaisijan kanssa rajoittaa henkilöstölle ja laitteistolle aiheutuvaa vahinkoa valokaareen liittyvän onnettomuuden sattuessa.

Edut
  • Henkilöiden ja laitteiden suojaus
  • Seisonta-ajan minimoiminen valokaaritilanteessa
  • Helppolukuisen liittymän ansiosta tilatietojen lukeminen on nopeaa ja vaivatonta
  • Yksinkertainen käynnistysvalikko nopeuttaa asennusta ja määritystä eikä kalibrointia tarvita
  • Voidaan helposti laajentaa jopa 30 anturin järjestelmäksi keskuksen laajemman valvonnan aikaansaamiseksi.
  • Tehdaskalibrointi vähentää paikan päällä suoritettavan virheellisen kalibroinnin riskiä
Ominaisuudet
  • DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys
  • Irrotettava käyttöpaneeli jossa tekstinäyttö (käytössä voi olla kaksi paneelia)
  • SIL-2-sertifioitu IEC 61508- ja IEC 61061-standardin vaatimusten mukaan
  • Nimellisjännite: 100–240 V AC, 100–250 V DC. Saatavilla myös 24–48 V DC.
  • Modbus RTU -viestintäprotokolla