ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-UFD.M22M Grid feeding monit


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 0...540 V
Jännitemittauksen alue - AC
Mitoitettu kytkentävirta - 4 A
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614521119
Sähkönumero
2712565
Toimittajan tuotenumero
1SVR560731R3700
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
0...540 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...540 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Leveys:
108 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
67 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Jännitearvo 2:
0...540 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
1 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
1 s
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Syöttöjännite DC:
24...240 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
CM-UFx-tuotesarja
CM-UFD-tuotesarjan monitoimiset verkonvalvontareleet valvovat useita sähköverkon parametreja, kun energiaa syötetään yleiseen sähköverkkoon.Tarkoituksena on katkaista syöttö, joka on kytketty hajautetun energiantuotannon (esim. tuuli, aurinko) ja julkisen sähköverkon välille, jotta hajautettu energiantuotanto voidaan erottaa, jos verkossa ilmenee ongelmia (esim. epävakaa verkko), vikoja tai sitä huolletaan. Eri valvontatoiminnot, kuten 10 minuutin keskiarvo, reaaliaikaiset yli- ja alijännitteet sekä yli- ja alitaajuudet, voidaan asettaa etuosan näytön painikkeilla.
Edut
- Kaikkien tärkeiden sähköverkon parametrien turvallinen ja luotettava valvonta
- Sähköverkon hyvä käytettävyys parantaa sen tuottoa
- Viimeisimmät hyväksynnät varmistavat, että asennus vastaa paikallisen sähköverkon standardeja
- Jännitteen ja taajuuden valvonta yksi- ja kolmivaiheisissa sähköverkoissa (2-, 3- tai 4-johdin AC-järjestelmissä)
- 10 minuutin keskiarvovalvonta
- ROCOF (taajuuden muutosnopeus) -valvonta määritettävissä
- Vektorin siirtymätunnistus määritettävissä
- Virhemuisti jopa 99 kirjaukselle (myös virheen syy, mitattu arvo, aikaleima)
- Salasanasuojaus