ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-UFD.M33 Grid feeding monito

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Valvontarele jännite - CM-UFD.M33 Grid feeding monito

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 0...550 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 4 A

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614492921

Sähkönumero

2712564

Toimittajan tuotenumero

1SVR560730R3402

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

0...550 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...550 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Leveys:

108 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

67 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Jännitearvo 2:

0...550 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

1 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

1 s

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

CM-UFD.M33 Grid feeding monitoring relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

CM-UFD.M33 ja CM-UFD.M33M noudattavat standardia EN50549-1:2019.
Suomessa vaadittavat asetukset tulee ohjelmoida releeseen käyttöön otettaessa.

CM-UFx-tuotesarja

CM-UFD-tuotesarjan monitoimiset verkonvalvontareleet valvovat useita sähköverkon parametreja, kun energiaa syötetään yleiseen sähköverkkoon.Tarkoituksena on katkaista syöttö, joka on kytketty hajautetun energiantuotannon (esim. tuuli, aurinko) ja julkisen sähköverkon välille, jotta hajautettu energiantuotanto voidaan erottaa, jos verkossa ilmenee ongelmia (esim. epävakaa verkko), vikoja tai sitä huolletaan. Eri valvontatoiminnot, kuten 10 minuutin keskiarvo, reaaliaikaiset yli- ja alijännitteet sekä yli- ja alitaajuudet, voidaan asettaa etuosan näytön painikkeilla.
Edut
  • Kaikkien tärkeiden sähköverkon parametrien turvallinen ja luotettava valvonta
  • Sähköverkon hyvä käytettävyys parantaa sen tuottoa
  • Viimeisimmät hyväksynnät varmistavat, että asennus vastaa paikallisen sähköverkon standardeja
Ominaisuudet
  • Jännitteen ja taajuuden valvonta yksi- ja kolmivaiheisissa sähköverkoissa (2-, 3- tai 4-johdin AC-järjestelmissä)
  • 10 minuutin keskiarvovalvonta
  • ROCOF (taajuuden muutosnopeus) -valvonta määritettävissä
  • Vektorin siirtymätunnistus määritettävissä
  • Virhemuisti jopa 99 kirjaukselle (myös virheen syy, mitattu arvo, aikaleima)
  • Salasanasuojaus