ABB SMART POWER - Varistorisuoja - MP0DAE4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V
Käyttöjännite DC - 24...48 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614550546
Sähkönumero
3709465
Toimittajan tuotenumero
MP0DAE4
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...48 V
Käyttöjännite DC:
24...48 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
24...48 V
Varistorisuoja 24-48V AC/DC
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.
M-minikontaktorien valikoima on suorituskykyinen ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sen korkea luotettavuus, jopa äärimmäisissä olosuhteissa, yhdistettynä pieniin kokoihin ja turvallisiin liitäntöihin, johtaa helppoon suunnitteluun ja kompaktiin paneeliin.