ABB - Sovitin Impressivolle - Jussi keskiölevylle, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Saranoitu kansi - ei
Lukittava - ei
RAL-numero (vastaava) - 9016
Laitteen leveys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395112045
Sähkönumero
2166120
Toimittajan tuotenumero
1747 SI-84
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Saranoitu kansi:
ei
Lukittava:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Laitteen leveys:
63 mm
Laitteen korkeus:
63 mm
Laitteen syvyys:
8.4 mm
Sovitin, Impressivo, Jussi keskiölevylle, valkoinen
Voidaan käyttää sovittimena asennettaessa Jussi-kalusteita Impressivo-, carat- sekä axcent-peitelevyihin. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta muovista.
Voidaan käyttää sovittimena asennettaessa Jussi-kalusteita Impressivo-, carat- sekä axcent-peitelevyihin. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta muovista.



