ABB - Sovitinrele - FIR 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070606158
Sähkönumero
7060615
Toimittajan tuotenumero
FIR2000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Kokoonpano:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
JUSSI sovitinrele
Sovitinreleellä liität merkinantojärjestelmän esim. hätäkutsu- tai sihteerijärjestelmään. Sovitinrele voidaan asettaa toimimaan pöytäkojeen vapaavalintaisen painikkeen tai kytkimen ohjaamana, ja sen lähtönä on erilliset potentiaalivapaat sulku ja katkoskoskettimet. Käyttöjännite: 15-28V ac




