ABB - Summeri - FIM 1100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - summeri
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607612
Sähkönumero
7060761
Toimittajan tuotenumero
FIM1100
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
summeri
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Summeri
JUSSI summeri
Summerissa on valittavissa kaksi eri äänentaajuutta ja siinä on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus. Summerin käyttöjännite / virrankulutus: 9,5 - 28 Vac / 20 mA tai 9,5 - 35 Vdc / 10 mA. Aänenvoimakkuus / taajuus: 70 dB / 250 Hz tai 70 dB / 750 Hz. Äänenvoimakkuus ilmoitettu 30 cm etäisyydeltä mitattuna. Huom! Täysi äänenvoimakkuus saavutetaan kun käyttöjännite on vähintään 15 Vac tai 18 Vdc.
JUSSI summeri
Summerissa on valittavissa kaksi eri äänentaajuutta ja siinä on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus. Summerin käyttöjännite / virrankulutus: 9,5 - 28 Vac / 20 mA tai 9,5 - 35 Vdc / 10 mA. Aänenvoimakkuus / taajuus: 70 dB / 250 Hz tai 70 dB / 750 Hz. Äänenvoimakkuus ilmoitettu 30 cm etäisyydeltä mitattuna. Huom! Täysi äänenvoimakkuus saavutetaan kun käyttöjännite on vähintään 15 Vac tai 18 Vdc.




