ABB - Suojajännitemuuntaja - TS10/12-24C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Enimmäislähtövirta - 0.42 A
Enimmäislähtöteho - 10 W
Pinta-asennus - ei
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542285557
Sähkönumero
8409003
Toimittajan tuotenumero
TS10/12-24C
Tukkuerä
1
Ensiöjännite:
230 V
Enimmäislähtövirta:
0.42 A
Enimmäislähtöteho:
10 W
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
65 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
TS-C-suojajännitemuuntajat laajentavat System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne on suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.
TS-C-suojajännitemuuntajissa ei tarvita ulkoista oikosulkusuojausta, vaan sen sijaan niissä on terminen ylikuormitussuoja, joka automaattisesti palauttaa virransyötön, kun muuntaja on jäähtynyt riittävästi tai ylikuormitus on poistettu. Tätä teknistä ylikuormitussuojaa kutsutaan PTCelementiksi.



