ABB - suojalippa 290x230mm teräs - OEZXPK120


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 230 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 290 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019209906
Sähkönumero
3642911
Toimittajan tuotenumero
OEZXPK120
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
230 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
290 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
teräs
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
290 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
230 mm
Väri:
muu
Koteloidun kytkimen varuste.