ABB - suojalippa 840x360mm teräs - OEZXPK380

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 380 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 840 mm
Soveltuu kattolevyksi - ei
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019452180
Sähkönumero
3642914
Toimittajan tuotenumero
OEZXPK380
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
380 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
840 mm
Soveltuu kattolevyksi:
ei
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
teräs
RAL-numero:
7035
Kaapelin läpivienti:
ei
Leveys:
840 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
380 mm
Väri:
muu
Koteloidun kytkimen varuste.


