ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL20.2, 20 mm HF 90ast.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Hylsyllä - kyllä

  • Kiilloitettu pinta - ei

  • Harjattu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199008349

Sähkönumero

1111022

Toimittajan tuotenumero

JMKL20.2HF

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

JMKL20.2, 20 mm HF taivutus 90 astetta

Esitaivutettu halogeenivapaa (HF) muoviputken kaari, Ø20 mm, 90°. Muhvi lyhyessä päässä, 750N.