ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL20.5, 20 mm HF 90ast.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Hylsyllä - kyllä
Kiilloitettu pinta - ei
Harjattu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008370
Sähkönumero
1111026
Toimittajan tuotenumero
JMKL20.5HF
Tukkuerä
200
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hylsyllä:
kyllä
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
JMKL20.5, 20 mm HF taivutus 90 astetta
Esitaivutettu halogeenivapaa (HF) muoviputken kaari, Ø20 mm, 90°. Muhvi pitkässä päässä, 750N.
Esitaivutettu halogeenivapaa (HF) muoviputken kaari, Ø20 mm, 90°. Muhvi pitkässä päässä, 750N.




