ABB - Suojaputken kaari muovi - JMKL40, halk. 40 mm HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Hylsyllä - kyllä
Kiilloitettu pinta - ei
Harjattu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008318
Sähkönumero
1111007
Toimittajan tuotenumero
JMKL40HF
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hylsyllä:
kyllä
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
Suojaputken kaari JMKL halkaisija 40 mm HF
Putkikaarissa on liimarengas putken lukitusta varten. Taivutuskulma on 90°. 750N. Halogeeenivapaa (HF).
Putkikaarissa on liimarengas putken lukitusta varten. Taivutuskulma on 90°. 750N. Halogeeenivapaa (HF).



