ABB - Supistusholkki M25->M20 metalli - EPN720M25/M20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muu
Ulkokierteen koko (M) - 25
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019433547
Sähkönumero
3659003
Toimittajan tuotenumero
EPN720M25/M20
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muu
Ulkokierteen koko (M):
25
Materiaalin laatu:
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
sovitin, M25->M20, Metallinen
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.