ABB - Syöttöliitin E 35mm2 MS116/132 - S1-M3-35

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Syöttöliitin E 35mm2 MS116/132 - S1-M3-35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Asennustapa - ruuvi

  • Kytkentätapa - ruuvi

  • Tulojen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614400834

Sähkönumero

3705960

Toimittajan tuotenumero

S1-M3-35

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

100 A

Asennustapa:

ruuvi

Kytkentätapa:

ruuvi

Tulojen lukumäärä:

3

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

10...35 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

3

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

10...35 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

kyllä

Leveys:

45.5 mm

Syvyys:

35.3 mm

Korkeus:

45.7 mm

MS116/132 SYÖTTÖLIITIN 35MM2,TYYPPI E

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.