ABB - Syöttöliitin - MS325, korkea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - ruuvi
Kytkentätapa - ruuvi
Tulojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614313790
Sähkönumero
3705943
Toimittajan tuotenumero
S3-M2
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
ruuvi
Kytkentätapa:
ruuvi
Tulojen lukumäärä:
3
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
4...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
3
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
kyllä
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
4...25 mm²
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
kyllä
Leveys:
48 mm
Syvyys:
26 mm
Korkeus:
53 mm
MS325-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.


