ABB - Taajuusm.+Assistant-pan. IP21 - ACS580-01-03A4-4 1,1kW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 3.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.1 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
General Purpose
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438177457886
Sähkönumero
3804115
Toimittajan tuotenumero
ACS580-01-03A4-4
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus:
500 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
3.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.1 kW
Korkeus:
373 mm
Syvyys:
223 mm
Leveys:
125 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
3
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.1 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
2
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
2
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
kyllä
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Vakio-ominaisuudet:
Runkokoko R1
Seinäkiinnitys
IP21
EMC C2-suodin(sisäinen EMC-suodin)
Kuristin(sisäinen)
ModbusRTU kenttäväylätuki
Safetorqueoff-toiminto
Kaapelointi alakautta, kaapelien läpivientikotelo tai läpivientilevy
Lakatut piirikortit
Asennuksen ja käyttöönoton pikaopas(monikielinen)