ABB - Taajuusm.+Assistant-pan. IP21 - ACS580-01-04A1-4 1,5kW

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 4 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438177457893

Sähkönumero

3804117

Toimittajan tuotenumero

ACS580-01-04A1-4

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

500 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

4 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.5 kW

Korkeus:

373 mm

Syvyys:

223 mm

Leveys:

125 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

2

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

3

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.5 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

2

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

2

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

kyllä

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin



Vakio-ominaisuudet:
Runkokoko R1
Seinäkiinnitys
IP21
EMC C2-suodin(sisäinen EMC-suodin)
Kuristin(sisäinen)
ModbusRTU kenttäväylätuki
Safetorqueoff-toiminto
Kaapelointi alakautta, kaapelien läpivientikotelo tai läpivientilevy
Lakatut piirikortit
Asennuksen ja käyttöönoton pikaopas(monikielinen)