ABB - Taajuusmuuttaja - ACS380 0.55kW 3~400V PROFIBUS

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.8 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.55 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3804531

Toimittajan tuotenumero

ACS380-040C-01A8-4+K454

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

599 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

1.8 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.55 kW

Korkeus:

220 mm

Syvyys:

174 mm

Leveys:

70 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.55 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

12

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

kyllä

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

Laitevalmistajamalli. Kaappiasennukseen.

Runkokoko R0
Kaappiasennettava
IP20
EMC C3-suodin(sisäinen)
Jarrukatkoja(sisäinen)
Kuristin(sisäinen)
Integroitu ohjauspaneeli
PROFIBUS kenttäväylä
Safe torque off-toiminto
Kaapelointi alakautta, kaapelien läpivientikotelo tai läpivientilevy
Lakatut piirikortit
Asennuksen ja käyttöönoton pikaopas(monikielinen)