ABB - Taajuusmuuttaja - ACS380 1.5kW 1~230V 7.8A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 7.8 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Machinery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
3804528
Toimittajan tuotenumero
ACS380-040S-07A8-1
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
7.8 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.5 kW
Korkeus:
223 mm
Syvyys:
174 mm
Leveys:
70 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
ei
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.5 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
2
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
kyllä
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Runkokoko R1
Kaappiasennettava
IP20
EMC C3-suodin(sisäinen)
Jarrukatkoja(sisäinen)
Kuristin(sisäinen)
Integroitu ohjauspaneeli
I/O ja Modbus moduuli BMIO-01
Safe torque off-toiminto
Kaapelointi alakautta, kaapelien läpivientikotelo tai läpivientilevy
Lakatut piirikortit
Asennuksen ja käyttöönoton pikaopas(monikielinen)



