ABB - Teholähde 30VDC 160mA KNX - SV/S30.160.1.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 160 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779866668
Sähkönumero
2815461
Toimittajan tuotenumero
SV/S30.160.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
160 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Virtalähde 160 mA kuristimella, 4 moduulia
KNX-järjestelmän virtalähde, 30 VDC SELV 160 mA. _x000D_ Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.
KNX-järjestelmän virtalähde, 30 VDC SELV 160 mA. _x000D_ Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.