ABB - Teholähde 30VDC 640mA KNX - SV/S30.640.3.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 2
Enimmäislähtövirta - 640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779906210
Sähkönumero
2815463
Toimittajan tuotenumero
SV/S30.640.3.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
2
Enimmäislähtövirta:
640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
KNX-järjestelmän virtalähde, 30 VDC SELV 640 mA. _x000D_ Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.



