ABB - Teholähde - CP-B 24/3.0, 24VDC, virta: 3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Energiankulutus - 7 VA
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779782562
Sähkönumero
2712387
Toimittajan tuotenumero
1SVR427060R0300
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Energiankulutus:
7 VA
Leveys:
60 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
126.2 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
3 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
69 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
60 mm
Upotuskorkeus:
100 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
CP-B-tuotesarja
ABB tarjoaa innovatiivisen ja täysin huoltovapaan tuotteen 24 V DC -syötön puskuroimiseen, jos hakkuriteholähteen ensiöpuolen verkossa ilmenee katkos.
Edut
- Huoltovapaa: uusimman ultrakondensaattoritekniikan käyttäminen akkujen sijaan
- Ei suurta purkautumista
- Hyvä lämpötilankesto
- Nimellissyöttöjännite 24 V DC
- Nimellisvirrat 3 A DC, 10 A DC ja 20 A DC
- Laajennettavissa CP-B EXT.2 -moduulilla
- LED-valot ilmaisevat tilan
- Korkea hyötysuhde, yli 90 %


