ABB - Teholähde - CP-D12/0.83, lähtö:12VDC/0,83A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.83 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...375 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779661201
Sähkönumero
2712076
Toimittajan tuotenumero
CP-D12/0.83
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.83 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...375 V
Energiankulutus:
13.01 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Korkeus:
91 mm
Syvyys:
57.5 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
0.83 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
90...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
10 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
18 mm
Upotuskorkeus:
91 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
CP-D-tuotesarja
CP-D-teholähteet DIN-kiskoliitännällä (moduulikoje) sopivat kaikkiin sisäisiin asennuksiin ja keskuksiin.
Edut
- CP-D-hakkuriteholähteiden leveys on vain 18–90 mm, joten ne sopivat erinomaisesti keskuksiin asennettaviksi
- Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-D-teholähteitä voidaan käyttää alueella 90–264 V AC tai 120–375 V DC
- Portaattomasti säädettävä lähtöjännite (CP-D > 10 W). Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
- Lähtöjännitteet 12 ja 24 V DC
- Lähtövirta 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
- Tehoalue 10 W, 30 W, 60 W ja 100 W
- Laaja syöttöalue 100–240 V AC (90–264 V AC, 120–375 V DC)
- Korkea hyötysuhde jopa 89 %
- Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä


