ABB - Teholähde - CP-E 48/10.0, lähtö:48VDC/10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 48...48 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...375 V
Energiankulutus - 528 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779669733
Sähkönumero
2712067
Toimittajan tuotenumero
1SVR427035R2000
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
48...48 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...375 V
Energiankulutus:
528 VA
Leveys:
175 mm
Korkeus:
123.6 mm
Syvyys:
123.6 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
48 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
10 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
90...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
480 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
175 mm
Upotuskorkeus:
123.6 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
CP-E-tuotesarja
CP-E-sarja tarjoaa parempaa toiminnallisuutta, erilaisten tyyppien määrää on vähennetty merkittävästi. Nyt kaikkia teholähteitä voidaan käyttää jopa +70 °C lämpötilassa.
Edut
- CP-E-sarjan 24 V –laitteet (> 18 W) tarjoavat signaalilähdön/-koskettimen lähtöjännitteen valvontaan ja etädiagnostiikkaan2613>
- Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-E-teholähteitä voidaan käyttää laajalla AC- tai DC-jännitealueella.
- Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
- Rinnakkaisten teholähteiden (enintään 40 V) erotusta varten on saatavilla rinnankäyttöyksiköt todellista kahdennusta varten.
Ominaisuudet
- Säädettävät lähtöjännitteet: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- Lähtövirrat: 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
- Tehoalue: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
- Korkea hyötysuhde jopa 90 %
- Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä
- Ympäristön lämpötila käytön aikana -40 - +70 °C


