ABB - Teippianturi 2m - FLA 2100.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - vesi
Korkeus - 2000 mm
Leveys - 15 mm
Syvyys - 2000 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607858
Sähkönumero
7060785
Toimittajan tuotenumero
FLA2100.02
Tukkuerä
10
Ilmoituksen tyyppi:
vesi
Korkeus:
2000 mm
Leveys:
15 mm
Syvyys:
2000 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Teippianturi, pituus 2 m
Teippianturit
Itseliimautuva kosteusvahdin anturi. Liitäntäjohdot lisätään anturiin juottamalla.
Teippianturit
Itseliimautuva kosteusvahdin anturi. Liitäntäjohdot lisätään anturiin juottamalla.



