ABB - Termomoottori 230V KNX - TSA/K230.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779950671
Sähkönumero
2815548
Toimittajan tuotenumero
TSA/K230.2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
ei
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjännite:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Termomoottori 230 V



