ABB - Termostaatti 16A LCD langaton - RTC-F-2.1-1-WL free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395215722
Sähkönumero
2815620
Toimittajan tuotenumero
RTC-F-2.1.1-WL
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
käyttöelementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Ulkoinen anturi:
kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Termostaatti runko ja 16A rele, jota käytetään venttiiliohjaimen kanssa. Asetusarvon näyttö ja LCD-tilanäyttö. Lisävarusteena lattia-anturi. RF



