ABB - Termostaatti KNX - 6109/05-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395208731
Sähkönumero
2814543
Toimittajan tuotenumero
6109/05-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
5
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Ulkoinen anturi:
kyllä
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Termostatti lämmityksen ja jäähdytyksen säätöön, uppo-asennus rasiaan laitteessa ei ole ohjauspainikkeita tai näyttöä. Laitteessa lisäksi 5 tuloa jotka voi käyttää seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattialämpötila-anturi PT1000 tai ABB DP4-T-1, 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialämpötila-anturi. Potentiaalivapaat tulot voi esimerkiksi käyttää painonappien liitämiseen KNX-väylään. Varustettu väyläliitännällä.



