ABB - Tiiliseinäkojerasia - AU 3.32

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011523674

Sähkönumero

1152367

Toimittajan tuotenumero

AU3.32

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20/25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

71 mm

Syvyys:

71...71 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

71 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

71 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

0

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Erityiskäyttö:

ei ole

Kojerasiat, uppoasennusKojerasiaan AU3.2 on valmiiksi kiinnitetty 28mm:n korotusrengas. Rasia soveltuu tiiliseinään. Pohjanysiä ei tarvita.Suora sisääntulo helpottaa johdonvetoa.

Kojerasiat, uppoasennus
Kojerasiaan AU3.2 on valmiiksi kiinnitetty 28 mm:n korotusrengas. Rasia soveltuu tiiliseinään. Pohjanysiä ei tarvita. Suora sisääntulo helpottaa johdonvetoa.