ABB - tiiviste M50 / D50,5 - EADR50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 50 mm
Materiaali - kumi
Läpivientien lukumäärä - 1
Materiaalin laatu - NBR (nitriilikumi)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019434452
Sähkönumero
3659015
Toimittajan tuotenumero
EADR50
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
50 mm
Materiaali:
kumi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
NBR (nitriilikumi)
tiiviste M50 / D50,5 
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


