ABB - Toimilaite - 16x16A NC-NO-COM

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 110 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Syvyys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891808348

Sähkönumero

2814581

Toimittajan tuotenumero

M2307-02

Tukkuerä

30

Materiaali:

muovi

Leveys:

110 mm

Korkeus:

216 mm

Syvyys:

45 mm

Hissinohjaus rele 16 kpl NO-NC-COM

Hissinohjaus rele 16 kpl NO-NC-COM_x000D_