ABB - Tukieristin 17,5 kV - NTGA17,5B5 17,5kV/175mm/M12/16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 175 mm
Ulkohalkaisija - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105208
Sähkönumero
5810520
Toimittajan tuotenumero
NTGA17,5B5
Tukkuerä
1
Pituus:
175 mm
Ulkohalkaisija:
60 mm
Tukieristin 17,5 kV/175 mm/M12/M16