ABB - Tukieristin - 1SVR450056R7000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus - 0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614347146
Sähkönumero
2712881
Toimittajan tuotenumero
1SVR450056R7000
Tukkuerä
1
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Sarjaankytkettävissä:
ei
Leveys:
26 mm
Korkeus:
6.5 mm
Syvyys:
26 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Tarvike ABB:n mittaus- ja valvontareletuotteille.



