ABB - Tukieristin 24 kV - NTWA24A4 24 kV/225 mm/M16/M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105383
Sähkönumero
5810538
Toimittajan tuotenumero
NTWA24A4
Tukkuerä
1
Pituus:
225 mm
Tukieristin ulos asenn. 24 kV/225 mm/M16/M16