ABB - Tukieristin 3.6 kV M16/M16 - NTGP1N2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Pultin koko (M) - 16
Ulkohalkaisija - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105123
Sähkönumero
5810512
Toimittajan tuotenumero
NTGP1N2
Tukkuerä
50
Pituus:
50 mm
Pultin koko (M):
16
Ulkohalkaisija:
80 mm
Tukieristin 3,6 kV/50 mm/M16/M16