ABB - Tukieristin 36 kV - NTWA36B4 36 kV/310 mm /M16/M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 310 mm
Pultin koko (M) - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058105420
Sähkönumero
5810542
Toimittajan tuotenumero
NTWA36B4
Tukkuerä
1
Pituus:
310 mm
Pultin koko (M):
16
Tukieristin ulos asenn. 36 kV/310 mm /M16/M16