ABB - Tulo/lähtöyksikkö KNX - IO/S8.6.1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Kaukokäyttömahdollisuus - kyllä
Ethernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779881081
Sähkönumero
2815273
Toimittajan tuotenumero
IO/S8.6.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Ethernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Enimmäiskytkentäteho:
1200 VA
Syöttöjännite:
35...35 V
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ulostulokanavien lukumäärä:
8
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Nimellisvirta:
6 A
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
8-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö, 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja ja 8 kpl 6 A ulostuloja.



