ABB - Tuloyksikkö - AUD IK07 IP54 ALU OHUT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Leveys - 97 mm

  • Korkeus - 72 mm

  • Syvyys - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891815353

Sähkönumero

2818960

Toimittajan tuotenumero

M251381A-A

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Leveys:

97 mm

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

28 mm

Audiomoduuli litteä alumiini

Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa, vain audiojärjestelmiin, ei sisällä avausrelettä._x000D_