ABB - Tuloyksikkö - Näp 1 B/T U IK07 IP54 ALU OHUT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Leveys - 97 mm
Korkeus - 72 mm
Syvyys - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891815476
Sähkönumero
2818954
Toimittajan tuotenumero
51381K-A
Tukkuerä
0
Väri:
alumiini
Leveys:
97 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
28 mm
Näppäimistömoduuli litteä alumiini litteä
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa