ABB - Tuloyksikkö - Näp 1 B/T U IK07 IP54 TER OHUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Toimintamenetelmä biometrinen - ei
Toimintamenetelmä koodi - ei
Toimintamenetelmä tietoväline - ei
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809284
Sähkönumero
2818955
Toimittajan tuotenumero
51381K-S
Tukkuerä
0
Väri:
ruostumaton teräs
Toimintamenetelmä biometrinen:
ei
Toimintamenetelmä koodi:
ei
Toimintamenetelmä tietoväline:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelolla:
ei
Näppäimistö:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Leveys:
97 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
28 mm
Käyttöjännite:
28...28 V



