ABB - Tuloyksikkö - Näyt RFID 1 B/T U IK07 IP54 OH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Toimintamenetelmä biometrinen - ei
Toimintamenetelmä koodi - ei
Toimintamenetelmä tietoväline - ei
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809314
Sähkönumero
2818950
Toimittajan tuotenumero
51381CR
Tukkuerä
0
Väri:
musta
Toimintamenetelmä biometrinen:
ei
Toimintamenetelmä koodi:
ei
Toimintamenetelmä tietoväline:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelolla:
ei
Näppäimistö:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Leveys:
25 mm
Korkeus:
97 mm
Syvyys:
72 mm
Käyttöjännite:
28...28 V
Yhteensopiva vanhojen 125mm ja uusien 135mm etulevyjen kanssa



