ABB - Tuloyksikkö - VID 130 B/T IK07 IP54

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Leveys - 97 mm

  • Korkeus - 143 mm

  • Syvyys - 37 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891815339

Sähkönumero

2818961

Toimittajan tuotenumero

M251381M

Tukkuerä

0

Väri:

musta

Leveys:

97 mm

Korkeus:

143 mm

Syvyys:

37 mm

Audio+videomoduuli

Ei Yhteensopiva vanhojen 125mm etulevyjen kanssa_x000D_