ABB - Tuloyksikkö - VID 130 SYN B/T IK07 IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Leveys - 97 mm
Korkeus - 143 mm
Syvyys - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891815346
Sähkönumero
2818962
Toimittajan tuotenumero
M251382M
Tukkuerä
0
Väri:
musta
Leveys:
97 mm
Korkeus:
143 mm
Syvyys:
37 mm
Audio+videomoduuli puhesynteesi induktiosilmukka
Ei yhteensopiva vanhojen 125mm etulevyjen kanssa._x000D_
Ei yhteensopiva vanhojen 125mm etulevyjen kanssa._x000D_



