ABB - Turvarele Jokab Safety - Sentry TSR20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - 2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024483369
Sähkönumero
2712530
Toimittajan tuotenumero
2TLA010061R0100
Tukkuerä
1
Mittaustulot:
2-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
4
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
120 mm
Energiankulutus:
12 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Mitoitettu kytkentävirta:
5 A
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkimien valvontaan:
ei
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
120...375 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
ei ole
Pysäytysluokka IEC 60204:
1
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
85...265 V
Päästöhidastusaika:
20...20 s
Syöttöjännite DC:
120...375 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
85...265 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Käyttöjännite 50 Hz:
85...265 V
Käyttöjännite 60 Hz:
85...265 V
Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.
ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.
Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
- Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
- Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
- Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
- Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.



