ABB - Turvarele Jokab Safety - Sentry USR10

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - yksi- ja kaksikanavainen

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 4

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024483376

Sähkönumero

2712531

Toimittajan tuotenumero

2TLA010070R0000

Tukkuerä

1

Mittaustulot:

yksi- ja kaksikanavainen

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Takaisinkytkentäpiirillä:

kyllä

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:

4

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

120 mm

Energiankulutus:

5 W

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Mitoitettu kytkentävirta:

5 A

Malli / Tyyppi:

muu

Rajakytkimien valvontaan:

kyllä

Hätä-seis -piirien valvontaan:

kyllä

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Venttiilien valvontaan:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

kyllä

Kosketustunnistimien valvontaan:

kyllä

Magneettikytkinten valvontaan:

kyllä

Lähestymiskytkinten valvontaan:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

4

Pysäytysluokka IEC 60204:

0 + 1

Käynnistyskäsky:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Päästöhidastusaika:

20...20 s

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

0

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:

0

BG BIA -hyväksyntä:

ei

UL-hyväksytty:

kyllä

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:

24...24 V

24VDC. 3 S + 1 A. 0¿999s

Uusi Sentry-turvarelesarja. Malliston turvareleissä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne ovat helppokäyttöisiä, tarkkoja ja kilpailukykyisiä. Sentry-turvareleissä on käyttöä avustavia toimintoja mallista riippuen mm. LED-indikointivalot, LED-näyttö, kuittauspainike. Ajastimien tarkkuus on hyvin korkea +/- 1%.Tuotesarja on erinomainen valinta niin koneenrakentajille kuin kunnossapitoon.

ABB:n Sentry-turvarelesarja kattaa kaiken tyyppiset turvasovellukset. Perusmalleilla voidaan valvoa tarkasti yksinkertaisia turvatoimintoja, ja yleiskäyttöisissä malleissa on edistyneitä ominaisuuksia ja asettelun joustavuutta.

Sentry-turvarelemallisto koostuu neljästä päätyypistä:
  • Sentry BSR -turvareleet ovat perusmalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeisiin ja turvalähtöjen helppoon laajennukseen.
  • Sentry SSR -turvareleet ovat yksitoimisia malleja esimerkiksi kahden käden laitteille, ovikytkimille ja OSSD-signaaleille.
  • Sentry TSR -mallit ovat huipputarkkoja turva-aikareleitä.
  • Sentry USR -turvareleet ovat ABB:n yleiskäyttöisiä malleja, joissa on LED-näyttö ja esiasetetut määritykset.